Referenzen
Spartex:VTHUNF25X2.8
Rubix:3651076
Hersteller:083931.08005.0250.051
EAN:4051426725561


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/4X2 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 25X51 - Filt. Teilweise UNF - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25