Referenzen
Spartex:VTHUNC58X4.1/2.8
Rubix:3651054
Hersteller:083931.08004.0580.114
EAN:4051426725349


Technische Zusammenfassung
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 5/8X4 1/2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 58X114 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M58 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 58 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
114 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M58