Referenzen
Spartex:VTHUNC44X4.8
Rubix:3651037
Hersteller:083931.08004.0440.102
EAN:4051426725172


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 7/16X4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 44X102 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M44 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M44