Sechskantschraube Spartex TH18X1,5X65PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 8765
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH18X1,5X65PF10ISO
Rubix:3649487
Hersteller:008765.10000.0180.065
EAN:4043952596920


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M18X1.5X65 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 18X65 - SW27 - Teil-Feingewinde- Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | iso 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,76 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18