ISO8765 M16X1.5X115 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:THF16X115X1,5PF10
Spartex:TH16X1,5X115PF10ISO
Rubix:3649484
Hersteller:008765.10000.0161.115
EAN:4051426629777


Technische Zusammenfassung
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M16X1.5X115 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 16X115 - SW24 - Teil-Endgewinde- Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,64 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16