ISO8676 M12X1.25X70 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,25X70EF8ISO
Rubix:3647982
Hersteller:008676.08000.0121.070
EAN:4043952573211


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M12X1.25X70 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 12X70 - SW18 - Gesamtfeingewinde - Stahl 8.8 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
26,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12