DIN7504 N 6.3X16 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB6,3X16PHZ
Rubix:554912
Hersteller:007504.00105.0063.016
EAN:4043952744376


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : DIN7504 N 6.3X16 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 6,3 x 16 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2320 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm