DIN7504 K 6.3X50 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH6,3X50Z
Rubix:554942
Hersteller:007504.00104.0063.050
EAN:4043952516300


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 6.3X50 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 6,3 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2827,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm