ISO7049 2.9X16 F H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,9X16CXEFZ/100
Spartex:VTBPLPH2,9X16EFZ/100
Rubix:3646522
Hersteller:007049.00105.9029.016
EAN:4051426178664


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7049 2.9X16 F H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
2,9X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm