DIN7504 N 3.5X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC3,5X16PZEFA2
Rubix:3377416
Hersteller:75042M035 16
EAN:4043377153500


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,5X16 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
34,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3