Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPH4,8X90EFZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH4,8X90EFZISO
Rubix:3646585
Hersteller:007049.00106.0048.090
EAN:4051426179418


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 4.8X90 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,8X90
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,63 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
34,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm