DIN7500 C M5X30 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBPZ5X30EFA2
Rubix:3377120
Hersteller:75002C5 30
EAN:4043377337474


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7500 C M5X30 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 5X30 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
65,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm