ISO7049 3.9X25 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,9X25PHEFZ
Spartex:VTBPH3,9X25EFZISO
Rubix:3646560
Hersteller:007049.00106.0039.025
EAN:4051426179135


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : ISO7049 3.9X25 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
3,9X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm