DIN7504 K 5.5X28 DS16 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K, mit Dichtscheibe
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH5,5X28RD16EFA2
Rubix:3377308
Hersteller:75042K055 28
EAN:4043377152824


Technische Zusammenfassung
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : DIN7504 K 5.5X28 DS16 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K, mit Dichtscheibe
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K, 16 mm Dichtscheibe A2 5,5X28 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
92,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
28 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5