DIN7504 N 2.9X13 T8 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC2,9X13TXEFA2
Rubix:3377378
Hersteller:75042MT29 13
EAN:4043377239488
DIN7504 N 2.9X13 T8 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 2.9X13 T8 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 2,9X13 TX8

Technische Informationen


Attribute
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser2,9 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
25,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

13 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M2

Abdrucktyp