DIN7500 CE M6X20 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBTX6X20EFA2
Rubix:3377159
Hersteller:75002CT6 20
EAN:4043377240491
DIN7500 CE M6X20 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 CE M6X20 T30 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 6X20 TX30

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser6 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet30
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
91,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
108,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

20 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp