Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH2,5X10.4ZISO200, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 7046
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH2,5X10.4ZISO200
Rubix:3646244
Hersteller:007046.04104.9025.010
EAN:4051426701657


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7046-1 M2.5X10 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
2,5X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7046 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm