Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X5EF4Z/200
Spartex:VMTCLF4X5EFZISO/200
Rubix:3635921
Hersteller:001580.04100.9040.005
EAN:4051426014894


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M4X5 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
4X5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm