Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X22EF4Z/200
Spartex:VTFF6X22EFZISO/200
Rubix:3636416
Hersteller:002009.04100.9060.022
EAN:4051426680204


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M6X22 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
6X22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6