Referenzen
Spartex:VMTCLPH6X40EFISO
Rubix:3645863
Hersteller:007045.04004.0060.040
EAN:4051426171115


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO7045 M6X40 H3 4.8 Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Zylinderkopfschraube Phillips 6X40 - PH3 - Stahl 4.8 ISO 7045 (DIN7985)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
62,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm