ISO7045 M4X65 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH4X65EFZISO
Rubix:3645915
Hersteller:007045.04104.0040.065
EAN:4051426171740


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M4X65 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
4X65
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
32,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm