Referenzen
Spartex:VSTFP4X12EFISO
Rubix:3645125
Hersteller:004766.00000.0040.012
EAN:4051426148261


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M4X12 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschraube mit flachem Ende 4X12 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
12 mm