ISO4029 M10X50 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC10X50EFZISO
Rubix:536887
Hersteller:004029.12100.0100.050
EAN:4051426606792


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : ISO4029 M10X50 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
10X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
50 mm