ISO4029 M10X30 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC10X30EFISO
Rubix:5285
Hersteller:004029.12000.0100.030
EAN:4051426091598


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4029 M10X30 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Pfannenende 10X30 Stahl 45H ISO 4029
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
30 mm