Referenzen
Spartex:VSTHCT20X35EFISO
Rubix:536609
Hersteller:004028.12000.0200.035
EAN:4051426088086


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4028 M20X35 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen 20X35 Stahl 45H ISO 4028
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4028 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
35 mm