Referenzen
Spartex:VSTHCPT12X20EFZISO
Rubix:153773
Hersteller:004027.12100.0120.020
EAN:4051426085009


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4027 M12X20 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
12X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
20 mm