Referenzen
Spartex:VSTHCPT10X50EFZISO
Rubix:536351
Hersteller:004027.12100.0100.050
EAN:4051426084965


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4027 M10X50 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
10X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
50 mm