Sechskantschraube Spartex TH8X20EF8G321AISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X20EF8G321AISO
Rubix:3640761
Hersteller:004017.08320.0080.020
EAN:4043952780473


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M8X20 8.8 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
8X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20