Sechskantschraube Spartex TH7X45EF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M7 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH7X45EF8ZISO
Rubix:3640128
Hersteller:004017.08100.0070.045
EAN:4051426608024
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge45 mm
Material/Verarbeitungelektrolytisch verzinkter stahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M7X45 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


7X45

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/Verarbeitungelektrolytisch verzinkter stahl
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser7 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm7
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,18 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

7 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m7
Wählen Sie Varianten (3155)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an