Referenzen
Spartex:TH7X40EF8ZISO
Rubix:3640127
Hersteller:004017.08100.0070.040
EAN:4043952449257


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M7X40 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
7X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
99,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
7 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M7