Referenzen
Spartex:TH6X8EFLTISO
Rubix:3641659
Hersteller:004017.70000.0060.008
EAN:4043952441060


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M6X8 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube TH vollgewindig 6X8 - Sechskant SW10 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M6