Referenzen
Spartex:TH6X25EF10ISO/100
Rubix:3641110
Hersteller:004017.10000.9060.025
EAN:4043952436486


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M6X25 10.9 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Vollgewinde 6X25 - SW10 Stahl 10.9 ISO 4017 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M6