ISO4017 M5X20 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH5X20EF8ZRLISO
Rubix:3674326
Hersteller:004017.08520.0050.020
EAN:4051426995544


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X20 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
5X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
35,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M5