Sechskantschraube Spartex TH5X16EFLTISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH5X16EFLTISO
Rubix:3641650
Hersteller:004017.70000.0050.016
EAN:4043952440971


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO4017 M5X16 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,47 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m5