Referenzen
Spartex:TH39X180EF8ZISO
Rubix:3640401
Hersteller:004017.08100.0390.180
EAN:4043952765555


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M39X180 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
39X180
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
39 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M39