ISO4017 M33X70 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH33X70EF8ZISO
Rubix:3640357
Hersteller:004017.08100.0330.070
EAN:4043952451724
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M33X70 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


33X70

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser33 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM33
Abdrucktypsechseckig (hex)
7,58 exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

33 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M33