Referenzen
Spartex:TH14X110EF10ISO
Rubix:3640929
Hersteller:004017.10000.0140.110
EAN:4043952434000


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M14X110 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 14X110 - SW21 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,55 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M14