Sechskantschraube Spartex BTH20X45EF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 45 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH20X45EF8GAISO
Rubix:3640700
Hersteller:004017.08204.0200.045
EAN:4043952623039


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4017 MU M20X45 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
20X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,90 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
66,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20