Sechskantschraube Spartex TH20X250EF8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 250 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X250EF8
Rubix:542702
Hersteller:000933.08000.0200.250
EAN:4043952261323


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M20X250 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 589 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,22 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20