Referenzen
Spartex:TH36X165PF5ZISO
Rubix:3637326
Hersteller:004014.05104.0360.165
EAN:4051426607492


Technische Zusammenfassung
| Länge | 165 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M36X165 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
36X165
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 165 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
165 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36