Referenzen
Spartex:TH27X130PF10ISO
Rubix:3638796
Hersteller:004014.10000.0270.130
EAN:4043952399057


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M27X130 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 27X130 - SW41 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,27 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27