Referenzen
Spartex:TH24X430PF8ZISO
Rubix:3638100
Hersteller:004014.08100.0240.430
EAN:4043952763513


Technische Zusammenfassung
| Länge | 430 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M24X430 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
24X430
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 430 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
430 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24