Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X110PF8
Spartex:TH20X110PF8ISO
Rubix:3637578
Hersteller:004014.08000.0200.110
EAN:4043952408629


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M20X110 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X110 - SW30 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,72 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
38,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20