Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X270PF10
Spartex:TH16X270PF10ISO
Rubix:3638680
Hersteller:004014.10000.0160.270
EAN:4043952397763


Technische Zusammenfassung
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M16X270 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 16X270 - SW24 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
106,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16