Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X230PF8Z
Spartex:TH16X230PF8ZISO
Rubix:3637982
Hersteller:004014.08100.0160.230
EAN:4043952415221


Technische Zusammenfassung
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X230 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
16X230
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
230 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16