Referenzen
Spartex:TH16X120PFBIMETISO
Rubix:3639250
Hersteller:004014.25004.0160.120
EAN:4051426687616


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M16X120 1.7218+QT DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 16X120 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,59 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
80,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16