Referenzen
Spartex:TH12X55PFZISO
Rubix:3105107
Hersteller:004014.25104.0120.055
EAN:4051426688699


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M12X55 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 12X55 verzinkter Stahl ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
125,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12