Referenzen
Spartex:TH12X280PF10ISO
Rubix:3638644
Hersteller:004014.10000.0120.280
EAN:4051426647023


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M12X280 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X280 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,01 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12