Referenzen
Spartex:TH12X210PF8ISO
Rubix:3637457
Hersteller:004014.08000.0120.210
EAN:4051426653437


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X210 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X210 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,11 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
39,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12