EN15048 ISO4014 MU M12X70 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:TH12X70PF8ZISO
Spartex:BTH12X70PF8ZISO
Rubix:3638235
Hersteller:004014.08104.0120.070
EAN:4051426703576


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4014 MU M12X70 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
12X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,28 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12